Opis:
Rokavica z odpornostjo proti prerezom stopnje D in ojačano usnjeno dlanjo za odlično toplotno zaščito, boljši oprijem in daljšo življenjsko dobo rokavice. Idealne za ravnanje s steklom in kratkotrajno delo z vročimi predmeti do 250 °C.
Lastnosti:
- Odpornost na ureznine stopnje D
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Zagotavlja kontaktno toplotno zaščito do 250°C za 15 sekund
- Dodatno ojačana zaščita v območju dlani in kazalca
- Ojačani šivi iz aramida za največjo vzdržljivost in zaščito pred opeklinami
- Zasnovano za naloge, ki zahtevajo ojačano odpornost proti obrabi
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
- ANSI stopnja ureza A4
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Material:
Material: HPPE; Steklena vlakna; Cepljeno goveje usnje; Elastika; Poliester; ElastanSteklena vlakna;