Rokavice Cut 3/4 Nitrile Foam Black XL R

Št. art.: A621BKRXL
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
Številka izdelka A621BKRXL
EAN/GTIN 5036108201853
Številka proizvajalca A621BKRXL

Opis

Opis:

Vrhunska odpornost pred urezom v kombinaciji z odličnim oprijemom v mastnih razmerah. 3/4 pomočene nitrilne pene vpija olje in ohranja roke čiste in suhe, kar zagotavlja varno rokovanje.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje D
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Pomočeno 3/4 za boljšo zaščito
  • Odlična odpornost proti obrabi in trganju
  • Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A4
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: HPPE; Poliester; Steklena vlakna; Elastika; Elastan; Steklena vlakna;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico