Rokavice z zaščito pred urezi PU Palm LR Grey XXXL R

Št. art.: A620GRRXXXL
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 12

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A620GRRXXXL
Kopiraj
EAN/GTIN 5036108292516
Kopiraj
Številka proizvajalca A620GRRXXXL
Kopiraj
L-število L01840 1507
Kopiraj
Proizvajalec Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Rokavice združujejo odpornost proti urezom stopnje B, udobje, spretnost in oprijem v 1 brezšivni rokavici s potopljeno dlanjo iz PU. Izjemno učinkovito ravnovesje v enem izdelku.

Lastnosti:

  • Odpornost na ureznine stopnje B
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Gladek PU premaz za večjo odpornost proti obrabi
  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Zmerna zaščita pred urezninami
  • Zračna brezšivna osnova
  • Certifikat CE
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
  • ANSI stopnja ureza A2

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Material:

Material: HPPE; Poliester; Elastika; Elastane;