Rokavica odporna na temperaturo 250°C White XXL R

Št. art.: A590WHRXXL
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
Številka izdelka A590WHRXXL
EAN/GTIN 5036108312542
Številka proizvajalca A590WHRXXL

Opis

Opis:

Rokavica Heat Resistant je izdelana iz viskoze, ki skupaj z bombažno podlogo zagotavlja dolgotrajno rokavico, ki je odporna na toploto do 250°C. Je brezšivna, primerna za obe roki in jo je mogoče prati v pralnem stroju.

Lastnosti:

  • Zagotavlja kontaktno toplotno zaščito do 250°C za 15 sekund
  • Robustna osnova 7 gaugev
  • Različica z dolgimi manšetami
  • Rokavica je narejena z namenom večje funkcionalnosti in je primerna za udobno nošenje tako na desni kot tudi na levi roki
  • Dolžina rokavice 30cm
  • Prodaja se posamezno
  • Lahko se pere v pralnem stroju
  • Certifikat CE
  • Pralno v stroju pri 30°C
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Material:

Material: Viskoza; Bombaž; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico