LUKAS HFC univerzalni valjasti okrogli roto rezkar 10x20 mm s pecljem 1/4″

Št. art.: A5002102062214
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Roto rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A5002102062214
    EAN/GTIN 4027497542789
    Številka proizvajalca A5002102062214

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Učinkovito delo z univerzalnimi zobniki: hitro odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre površinske rezultate - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Vsestranski pripomoček: veliko odstranjenih zalog v najkrajšem času. S tem univerzalno uporabnim orodjem boste hitro in učinkovito dosegli dober površinski rezultat na najrazličnejših materialih. - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrsi ali celo zlomljeni nastavki so stvar preteklosti.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: okrogla
    Skupna dolžina: 60 mm
    Dolžina trna: 40 mm
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 6 mm
    Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
    Premer orodja: 10 mm
    Ozobljenje: univerzalno ozobljenje Base-X

    Prednosti:

    Vsestranski pripomoček: veliko odstranitev v najkrajšem času. S tem univerzalno uporabnim orodjem lahko hitro in učinkovito dosežete dober površinski rezultat na najrazličnejših materialih.
    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
    Lito železo: primerno za uporabo
    Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne

    Material:

    Jeklo
    Lito železo
    iz nerjavečega jekla
    plastika in les

    Primerno za:

    Faziranje: dobro prilagojeno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Rezkanje: dobro prilagojeno
    Brušenje filetov: primerno
    Natančna obdelava: primerna
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Učinkovito delo z univerzalnimi zobniki: hitro odstranite veliko materiala in hkrati dosežete dobre rezultate na površini.
    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico