Opis:
Vaša dodana vrednost: - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi integriranega navoja M14 Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Lastnosti:
Hladilni sistem: brez prezračevanja
n max.: 8500 (1/min)
Embalaža izdelka: Vrečka
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Premer orodja: 180 mm
Prednosti:
Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Primerno za:
Faziranje: -
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14