LUKAS GTHX držalo za orodje za brusilne plošče iz tkanine s kavljem Ø 115 mm z navojem M14

Št. art.: A38311151004
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A38311151004
EAN/GTIN 4027497103096
Številka proizvajalca A38311151004

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi integriranega navoja M14 Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.

Lastnosti:

n največ: 8000 1/min
Embalaža izdelka: Vrečka
Varnostni standard: brez
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Premer orodja: 115 mm

Prednosti:

Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.

Uporaba:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Primerno za:

Faziranje: -
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico