LUKAS STF podložna ploščica za vlaknene diske Ø 115 mm z navojem M14 / s hladilnimi rebri

Št. art.: A38311151002
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A38311151002
    EAN/GTIN 4027497486366
    Številka proizvajalca A38311151002
    L-število L50310 103

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi integriranega navoja M14 Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.

    Lastnosti:

    Hladilni sistem: s prezračevanjem
    n max.: 13300 (1/min)
    Embalaža izdelka: Vrečka
    Varnostni standard: brez
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: Notranji navoj
    Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
    Premer orodja: 115 mm

    Prednosti:

    Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.

    Uporaba:

    Steel and cast steel: best suitable
    Alloyed/cast steels: suitable
    Tool steel: suitable
    Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
    Cast iron: best suitable
    Titanium and nickle alloys: suitable
    Plastic/Wood/Rubber: best suitable

    Primerno za:

    Faziranje: -
    Vrtanje: -
    Ščetkanje: -
    Odstranjevanje robov: -
    Fino brušenje: -
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
    Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico