Opis:
Vaša dodana vrednost: - Odlična prednost brusnih zrn zaradi optimizirane razporeditve za dolgo življenjsko dobo - Učinek samoostritve: Visoka odstranitev materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Učinkovito reže tudi trše materiale - Preverjena kakovost: Visoka varnost zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Enodelna brusilna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Tako se na primer zmanjša obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje omogoča veliko odstranjevanje materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Zasnova: ravna z notranjo luknjo
Velikost zrn: 80
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
Razporeditev rež: navzkrižna razporeditev (4-kratna)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
dimenzija držala za orodje: 22 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Enodelna brusilna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Zmanjša se obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: primerno
Brušenje filetov: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Odlična uporaba brusnih zrn zaradi optimizirane razporeditve za dolgo življenjsko dobo
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Učinkovito reže tudi trše materiale
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov