Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Odlična uporaba abrazivnih zrn zaradi optimizirane ureditve za dolgo življenjsko dobo - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Enodelna brusilna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Tako se na primer zmanjša obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Zasnova: ravna z notranjo luknjo
Velikost zrn: 80
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Razporeditev rež: navzkrižna razporeditev (4-kratna)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
dimenzija držala za orodje: 22 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Enodelna brusilna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Zmanjša se obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
Aluminij
Lito železo
plastika in les
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: primerno
Brušenje filetov: primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Odlična uporaba brusnih zrn zaradi optimizirane razporeditve za dolgo življenjsko dobo
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov