Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka in hitra odstranitev materiala, zlasti na kaljenih površinah, vodnem kamnu, trdih premazih in oklepnih zvarih - Odlična uporaba brusnih zrn zaradi optimizirane ureditve za dolgo življenjsko dobo - Učinkovito drobi tudi najtrše materiale - Najvišja trdota in ostrina za prepričljivo življenjsko dobo - Dolga življenjska doba - Univerzalna uporaba - Hitreje končano zaradi najvišje stopnje odstranitve materiala - Dolgotrajna uporaba - Brez zasteklitve brusnih zrn - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - Enodelna brusilna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Zmanjša se obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Zasnova: ravna z notranjo luknjo
Velikost zrnc: 20
n max.: 13300 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: CER (keramična zrnatost)
Razporeditev rež: navzkrižna razporeditev (4-kratna)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
dimenzija držala za orodje: 22 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Enodelna brusilna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Zmanjša se obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Titan
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: primerno
Brušenje filetov: primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Drobljenje filejevega šiva: zelo primerno
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Odlična uporaba brusnih zrn zaradi optimizirane razporeditve za dolgo življenjsko dobo
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo
Dolga življenjska doba
Univerzalna uporaba
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov