Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem mletju - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na blagem jeklu, pri grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Širina: 230 mm
Velikost zrn: 180
Dolžina: 280 mm
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Prednosti:
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
iz nerjavečega jekla
plastika in les
Aluminij
Lito železo
Primerno za:
Odstranite barvo: zelo primerno
Odstranjejevanje: primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Čiščenje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Satenska obdelava: primerna
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda