LUKAS SVB univerzalni abrazivni kosmiči ultra fine 150x210 mm za ročno uporabo

Št. art.: A380115023024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Gobica iz brusne koprene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A380115023024
    EAN/GTIN 4027497033416
    Številka proizvajalca A380115023024
    L-število L50750 5

    Opis

    Opis:

    Vaše dodane vrednosti: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker odobren tudi za vesoljsko industrijo - Mehak material: med uporabo ni potrebna skoraj nobena sila - Učinkovito reže tudi trše materiale - Zaradi prilagodljive kontaktne površine prihranite čas Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdela tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas ter še vedno dosežete popolno površino.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: ploščata
    Širina: 150 mm
    Dolžina: 210 mm
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Abraziv: netkani material (silicijev karbid)
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Flis/material: flis ultra fino

    Prednosti:

    To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
    Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerno
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
    Lito železo: primerno
    Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne
    Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

    Material:

    iz nerjavečega jekla
    Jeklo
    Aluminij
    plastika in les
    Lito železo

    Primerno za:

    Odstranjejevanje: primerno
    Fino brušenje: zelo primerno
    Poliranje: primerno
    Čiščenje: dobro prilagojeno
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: primerno
    Natančna obdelava: -
    Satenska obdelava: primerna
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
    Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
    Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
    Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
    Učinkovito reže tudi trše materiale
    Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico