Opis:
Vaša dodana vrednost: - V kombinaciji z diamantnimi pastami zaradi izjemne elastičnosti omogoča tudi poliranje zapletenih oblik - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Zaradi odlične elastičnosti je to orodje v kombinaciji z diamantnimi pastami LUKAS primerno tudi za poliranje posebej zapletenih kalupov, kot so kalupi in injekcijski kalupi, orodja za vlečenje, stiskanje in rezanje, hladne udarne glave, kovaške glave, ležaji, vretena, valji, kalibri itd. Optimalna obodna hitrost za polirne točke LUKAS iz filca je 2-8 m/s. - Visokokakovostno jekleno steblo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: okrogel stožec
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Dolžina trna: 40 mm
Togost/trdoživost (polirno telo iz filca): H3
V max.: 15 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 15 mm
Premer orodja: 10 mm
Prednosti:
Zaradi odlične elastičnosti je to orodje v kombinaciji z diamantnimi pastami LUKAS primerno tudi za poliranje posebej zapletenih kalupov, kot so tlačni in brizgalni kalupi, orodja za vlečenje, stiskanje in rezanje, hladne udarne glave, kovaške glave, ležaji, vretena, valji, kalibri itd. Optimalna obodna hitrost za filcne polirne čepke LUKAS je 2-8 m/s.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Steklo/trda kovina: primerno
Material:
Jeklo
iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Fino brušenje: zelo primerno
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: dobro prilagojeno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Zaradi odlične elastičnosti omogoča poliranje zapletenih oblik v kombinaciji z diamantnimi pastami.
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke