Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Namenjen za najzahtevnejše postopke strojne obdelave zaradi valovite žice - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: -
Lastnosti:
Vrsta čopiča: cevni čopič
Material žice: valovita jeklena žica
Debelina žice: 0,12 mm
n max.: 2000 (1/min)
Embalaža izdelka: Vrečka
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Premer orodja: 13 mm
Prednosti:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerno
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Plastika/drevo/guma: primerno
Material:
Jeklo
Lito železo
plastika in les
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Čiščenje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Zasnovan za najtežje postopke strojne obdelave, zahvaljujoč žici z valovitim zaključkom.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov