Rokavice NPR15 Nitrile Foam Touchscreen (Pk12) Black XS R

Št. art.: A355K8RXS
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
Številka izdelka A355K8RXS
EAN/GTIN 5036146017140
Številka proizvajalca A355K8RXS

Opis

Opis:

Izkusite vrhunsko udobje, spretnost in senzibilnost z našimi izjemno lahkimi in ekološko osveščenimi rokavicami. Podloga iz 15g recikliranega poliestra in elastana, prevlečena z mehko nitrilno peno, zagotavlja odličen oprijem v mokrih in suhih razmerah. Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost. Združljive z večino naprav z zaslonom na dotik, omogočajo nemoteno interakcijo brez odstranjevanja. Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za večjo priročnost.

Lastnosti:

  • Narejeno iz recikliranega poliestra
  • Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
  • Ojačan prostor med palcem za dodatno zaščito in vzdržljivost
  • Narejene posebej za naprave z zaslonom na dotik
  • Odlično za dela, ki zahtevajo veliko spretnosti
  • Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
  • Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Certifikat CE
  • Nov model
  • Ta simbol pomeni, da se te rokavice lahko uporabljajo z večino mobilnih naprav z zasloni na dotik

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Recikliran poliester ; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico