LUKAS BSVW univerzalna ščetka za okroglo gred iz nerjavnega jekla 40x11 mm za ravne brusilne stroje vrezana

Št. art.: A351004036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A351004036
    EAN/GTIN 4027497032457
    Številka proizvajalca A351004036
    L-število L50260 192

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljevega premaza - Primeren tudi za obdelavo nerjavnega jekla zaradi žice iz nerjavnega jekla - Namenjen za najtežje postopke obdelave zaradi valovite žice - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi gredi iz kakovostnega jekla - Brez kromiranega premaza - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Lastnosti:

    Vrsta krtače: okrogla krtača na gredi
    Material žice: valovita žica iz nerjavečega jekla
    Debelina žice: 0,2 mm
    n max.: 18000 (1/min)
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Varnostni standard: EN 1083-2
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 6 mm
    Širina orodja / dolžina / višina: 11 mm
    Premer orodja: 40 mm

    Prednosti:

    Obdelava nerjavnega jekla za to orodje ni težava. Zaradi žice iz nerjavnega jekla na obdelovancu po obdelavi ne more nastati rja.
    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Uporaba:

    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne

    Material:

    iz nerjavečega jekla
    Jeklo
    Titan

    Primerno za:

    Ščetkanje: primerno
    Odstranjejevanje: primerno
    Satenasta obdelava: zelo primerna
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje barve: primerno
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: dobro prilagojeno
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Žica iz nerjavečega jekla je primerna tudi za obdelavo nerjavnega jekla.
    Zasnovan za najtežje postopke strojne obdelave, zahvaljujoč žici z valovitim zaključkom.
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Brez kromirane prevleke
    Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico