Opis:
Izjemno lahka najlonska podloga, debeline 15 gaugev, ima mehko nitrilno peno na dlaneh, ki zagotavlja popolno udobje, spretnost in občutljivost. Zaščita pred vodo, oljem in maščobo tudi v toplih in vlažnih razmerah.
Lastnosti:
- Fleksibilen peščen nitril premaz ponuja dober oprijem v mokrem in suhem okolju
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Podloga 15 gaugev za dodatno spretnost
- Najvišja EN stopnja obrabe 4
- Zračna brezšivna osnova
- Lahkotno in udobno
- Certifikat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- Certifikat CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Najlon; Elastan; Elastika; Poliester;