Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Hitra in enostavna montaža brez napenjalnega ključa - Enostavno delo z gladko žico - Hitra in enostavna montaža brez napenjalnega ključa zaradi integriranega navoja M14 - Preizkušena kakovost: visoka varnost z rednimi testi Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Lastnosti:
Vrsta krtače: stožčasta krtača
Material žice: gladka jeklena žica
Debelina žice: 0,5 mm
n največ: 12500 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 13 mm
Premer orodja: 100 mm
Prednosti:
Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Material:
Jeklo
Lito železo
plastika in les
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Satenasti zaključek: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranite barvo: zelo primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Enostavno delo z gladko žico
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov