LUKAS BPSZ univerzalna ščetka za rezilno gred 20x29 mm za ravne brusilne stroje z vrezovanjem

Št. art.: A350502029134
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravna ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A350502029134
EAN/GTIN 4027497032334
Številka proizvajalca A350502029134
L-število L50260 168

Opis

Opis:

Vaše dodane vrednosti: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Enostavno delo z gladko žico - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi kakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih preskusov Vaše prednosti: - Visokokakovostna jeklena gred orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Lastnosti:

Vrsta ščetke: Ščetka
Material žice: gladka jeklena žica
Debelina žice: 0,35 mm
n največ: 20000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 29 mm
Premer orodja: 20 mm

Prednosti:

Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo

Material:

Jeklo
Lito železo
plastika in les

Primerno za:

Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -

Opomba:

Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Enostavno delo z gladko žico
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico