LUKAS BTSW univerzalna ščetka 80x25 mm za kotne brusilnike z vrezovanjem

Št. art.: A350408025114
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A350408025114
EAN/GTIN 4027497361892
Številka proizvajalca A350408025114
L-število L50260 323

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Hitra in enostavna montaža brez napenjalnega ključa - Delo brez omejitev tudi na čelni strani - Namenjeno za najtežje postopke obdelave zaradi valovite žice - Hitra in enostavna montaža brez napenjalnega ključa zaradi integriranega navoja M14 - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna. - Zaradi oblike lonca tega orodja je brez težav mogoča tudi čelna uporaba. Ostajate prilagodljivi.

Lastnosti:

Vrsta ščetke: ščetka za skodelico
Material žice: valovita jeklena žica
Debelina žice: 0,35 mm
n max.: 8500 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 25 mm
Premer orodja: 80 mm

Prednosti:

Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Zaradi oblike lonca tega orodja je brez težav mogoča tudi čelna uporaba. Ostajajo prilagodljivi.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo

Material:

Jeklo
Lito železo
plastika in les

Primerno za:

Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Satenasti zaključek: zelo primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranite barvo: zelo primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -

Opomba:

Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa
Brez omejitev se lahko uporablja tudi na obrazni strani
Zasnovan za najtežje postopke strojne obdelave, zahvaljujoč žici z valovitim zaključkom.
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico