Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Enostavno delo z gladko žico - Univerzalna uporaba na standardnih kotnih brusilnikih zaradi luknje 22,23 mm - Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: -
Lastnosti:
Vrsta krtače: okrogla krtača (z luknjo)
Material žice: gladka jeklena žica
Debelina žice: 0,5 mm
n največ: 9000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 14 mm
Premer orodja: 178 mm
Prednosti:
Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Material:
Jeklo
Lito železo
plastika in les
Primerno za:
Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Odstranite barvo: zelo primerno
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Enostavno delo z gladko žico
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov