Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14 Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Lastnosti:
Oblika orodja: Posebna oblika
n največ: 13300 1/min
Širina segmenta/reza: 3 mm
Višina segmenta: 15 mm
Vrsta: Diamantni suhi sveder
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Premer orodja: 32 mm
Prednosti:
Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Uporaba:
Keramika/ploščice: dobro prilagojene
Material:
Kamen in gradbeni material
Primerno za:
Vrtanje: zelo primerno
Vrtanje: dobro prilagojeno
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14