Lukas DTB 12 diamantni suhi sveder za ploščice/kamen Ø 12 mm za kotno brusilko

Št. art.: A345890126315013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A345890126315013
EAN/GTIN 4027497585472
Številka proizvajalca A345890126315013
L-število L50310 185

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14 Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.

Lastnosti:

Oblika orodja: Posebna oblika
n največ: 13300 1/min
Širina segmenta/reza: 3 mm
Višina segmenta: 15 mm
Vrsta: Diamantni suhi sveder
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala orodja: notranji navoj M14 mm
Premer orodja: 12 mm

Prednosti:

Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.

Uporaba:

Keramika/ploščice: dobro prilagojene

Material:

Kamen in gradbeni material

Primerno za:

Vrtanje: dobro prilagojeno
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico