Opis:
Vaša dodana vrednost: - Obdelujte najtrše materiale z diamantom, najtršim znanim materialom - Zaradi novih zlitin segmentov se lahko uporablja univerzalno pri visokih delovnih hitrostih - Manj vibracij, visoka varnost in dolga življenjska doba zaradi optimizirane geometrije segmentov - Zaradi luknje 22,23 mm se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih Vaše prednosti: - Rezalna plošča s sintetičnimi diamanti in novo vrsto zlitine omogoča univerzalno rezanje najtrših materialov pri visokih delovnih hitrostih. Zaradi optimizirane geometrije segmentov se ne podaljša le življenjska doba, temveč se zmanjšajo tudi vibracije in izboljša varnost.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
n največ: 12200 1/min
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Širina segmenta/reza: 2 mm
Višina segmenta: 7 mm
Vrsta: Diamantni rezalni disk
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Rezalna plošča, ki je posuta s sintetičnimi diamanti in opremljena z novo vrsto zlitine, omogoča univerzalno rezanje najtrših materialov pri visokih delovnih hitrostih. Zaradi optimizirane geometrije segmentov se ne podaljša le življenjska doba, temveč se zmanjšajo tudi vibracije in izboljša varnost.
Uporaba:
Keramika/ploščice: dobro prilagojene
Material:
Kamen in gradbeni material
Primerno za:
Rezanje: dobro prilagojeno
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Obdelava najtrših materialov z diamantom, najtršim znanim materialom
Univerzalna uporaba z visoko delovno hitrostjo zaradi novih segmentnih zlitin
Manj vibracij, visoka varnost in dolga življenjska doba zaradi optimizirane geometrije segmentov
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.