Opis:
Vaša dodana vrednost: - Brez omejitev lahko delate tudi na čelni strani - Zaradi luknje 22,23 mm se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih Vaše prednosti: - Zaradi oblike skodelice tega orodja je mogoča tudi uporaba na čelni strani brez težav. Ostajate prilagodljivi.
Lastnosti:
Oblika orodja: skodelica
n največ: 13300 1/min
Embalaža izdelka: kartonska škatla
višina segmenta: 6 mm
Vrsta: Diamantno kolo s skodelico
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Zaradi oblike lonca tega orodja je brez težav mogoča tudi čelna uporaba. Ostajajo prilagodljivi.
Uporaba:
Kamen/ opeka/plinobeton: dobro se obnese
Beton/armirani beton: primeren
Material:
Kamen in gradbeni material
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Brez omejitev se lahko uporablja tudi na obrazni strani
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.