Opis:
Vaša dodana vrednost: - Obdelava najtrših materialov z diamantom, najtršim znanim materialom - Primerno za vse stroje, npr. bencinske rezkarje z 1″ držalom za orodje - Zaradi novih zlitin segmentov se lahko uporablja univerzalno pri visokih delovnih hitrostih - Manj vibracij, visoka varnost in dolga življenjska doba zaradi optimizirane geometrije segmentov Vaše prednosti: - Rezalna plošča, posuta s sintetičnimi diamanti in opremljena z novo vrsto zlitine, omogoča univerzalno rezanje najtrših materialov pri visokih delovnih hitrostih. Zaradi optimizirane geometrije segmentov to ne le podaljšuje življenjsko dobo, temveč tudi zmanjšuje vibracije in izboljšuje varnost.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
n največ: 5100 1/min
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Širina segmentov/rezov: 3,2 mm
Višina segmenta: 10 mm
Vrsta: Diamantni rezalni disk
V max.: 100 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 25,4 mm
Premer orodja: 300 mm
Prednosti:
Rezalna plošča, ki je posuta s sintetičnimi diamanti in opremljena z novo vrsto zlitine, omogoča univerzalno rezanje najtrših materialov pri visokih delovnih hitrostih. Zaradi optimizirane geometrije segmentov se ne podaljša le življenjska doba, temveč se zmanjšajo tudi vibracije in izboljša varnost.
Uporaba:
Sveži beton: primeren
Asfalt: primeren
Material:
Kamen in gradbeni material
Primerno za:
Rezanje: dobro prilagojeno
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Obdelava najtrših materialov z diamantom, najtršim znanim materialom
Primerno za vse stroje, npr. bencinske rezalnike z 1″ držalom za orodje
Univerzalna uporaba z visoko delovno hitrostjo zaradi novih segmentnih zlitin
Manj vibracij, visoka varnost in dolga življenjska doba zaradi optimizirane geometrije segmentov