LUKAS LD Multi S13 diamantni rezalna plošča za beton/betonski material Ø 350 mm za kotno brusilko

Št. art.: A344033502213213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A344033502213213
EAN/GTIN 4027497473113
Številka proizvajalca A344033502213213
L-število L50310 224

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Obdelava najtrših materialov z diamantom, najtršim znanim materialom - Primerno za vse stroje, npr. bencinske rezkarje z 1″ držalom za orodje - Zaradi novih zlitin segmentov se lahko uporablja univerzalno pri visokih delovnih hitrostih - Manj vibracij, visoka varnost in dolga življenjska doba zaradi optimizirane geometrije segmentov Vaše prednosti: - Rezalna plošča, posuta s sintetičnimi diamanti in opremljena z novo vrsto zlitine, omogoča univerzalno rezanje najtrših materialov pri visokih delovnih hitrostih. Zaradi optimizirane geometrije segmentov to ne le podaljšuje življenjsko dobo, temveč tudi zmanjšuje vibracije in izboljšuje varnost.

Lastnosti:

Oblika orodja: ploščata
n največ: 4000 1/min
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Širina segmenta/reza: 3 mm
Višina segmenta: 13 mm
Vrsta: Diamantni rezalni disk
V max.: 100 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 25,4 mm
Premer orodja: 350 mm

Prednosti:

Rezalna plošča, ki je posuta s sintetičnimi diamanti in opremljena z novo vrsto zlitine, omogoča univerzalno rezanje najtrših materialov pri visokih delovnih hitrostih. Zaradi optimizirane geometrije segmentov se ne podaljša le življenjska doba, temveč se zmanjšajo tudi vibracije in izboljša varnost.

Uporaba:

Kamen/ opeka/plinobeton: dobro se obnese
Beton/armirani beton: primeren
Granit: zelo primeren

Material:

Kamen in gradbeni material

Primerno za:

Rezanje: dobro prilagojeno
Vrtanje: -
Ščetkanje: -
Odstranjevanje robov: -
Fino brušenje: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Obdelava najtrših materialov z diamantom, najtršim znanim materialom
Primerno za vse stroje, npr. bencinske rezalnike z 1″ držalom za orodje
Univerzalna uporaba z visoko delovno hitrostjo zaradi novih segmentnih zlitin
Manj vibracij, visoka varnost in dolga življenjska doba zaradi optimizirane geometrije segmentov

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico