Opis:
Z uporabo najnovejše tehnologije lateks pene, rokavice A340 ponujajo najvišjo raven udobja z odličnim oprijemom, pri uporabi v suhih in vlažnih okoljih. Velikosti 4, 5 in 6 so primerne za uporabo za otroke.
Lastnosti:
- Premazano z lateks peno za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih.
- Visoko vidne rokavice
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Zračna brezšivna osnova
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Nudi največji nivo udobja
- Certifikat CE
- Zadnji del odprt za zračnost
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
- ANSI stopnja ureza A1
- ANSI Nivo obrabe 2
- Nov model
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Material:
Material: Poliester; Elastika;