LUKAS DF 3143 diamantna pila / prečni prerez 2,5 x 2,5 mm / zrno D 126

Št. art.: A34003143126
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Iglasta pila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A34003143126
EAN/GTIN 4027497031016
Številka proizvajalca A34003143126

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Natančno odstranjevanje materiala z igelnimi pilicami Vaše prednosti: -

Lastnosti:

Oblika orodja: Ročna pila
Vrsta datoteke: Iglične datoteke
Oblika: Kvadratni
Skupna dolžina: 140 mm
Velikost zrnc: D 126
Embalaža izdelka: Vrečka
Prečni prerez: 2,5 X 2,5 mm
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerno
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Steklo/trda kovina: primerno

Material:

Kamen in gradbeni material
Lito železo
plastika in les

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: primerna
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Natančno odstranjevanje zaradi igelne pilice

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico