Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka in hitra odstranitev materiala, zlasti na kaljenih površinah, vodnem kamnu, trdih premazih in oklepnih zvarih - Varna povezava zaradi kovinskega navoja - Učinkovito reže tudi najtrše materiale - Samodejno centriranje med montažo - Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo - Hitra montaža brez orodja - Dolga življenjska doba - Dolga življenjska doba nosilca zaradi majhne obrabe - Univerzalna uporaba - Hitreje končan zaradi najvišje stopnje odstranitve materiala - Lahko se uporablja dolgo časa - Brez zasteklitve abrazivnih zrn Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - Kovinski navoj tega orodja odpravlja potrebo po dodatnem materialu med sestavljanjem. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Velikost zrnc: 36
n največ: 20000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: CER (keramična zrnatost)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Kovinski hitri zapiralni mehanizem
Premer orodja: 75 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Zaradi kovinskega navoja tega orodja med sestavljanjem ni potreben dodaten material. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Uporaba:
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Varna povezava zaradi kovinskega navoja
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Samodejno centriranje med montažo
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo
Hitra montaža brez orodja
Dolga življenjska doba
Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe
Univerzalna uporaba
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog