Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Varna povezava zaradi kovinskega navoja - Mehak material: pri uporabi skoraj ni potrebna sila - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Samodejno centriranje pri montaži - Varčno delo zaradi prilagodljive kontaktne površine - Hitra montaža brez orodja - Dolga življenjska doba nosilca zaradi majhne obrabe Vaše prednosti: - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln rezultat na površini. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu, za grobo brušenje in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Kovinski navoj tega orodja odpravlja potrebo po dodatnem materialu med sestavljanjem. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 80
n največ: 8000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: netkani material (standardni korund)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Flis/material: Grobo flis
Nosilec orodja: Kovinski hitri zapiralni mehanizem
Premer orodja: 50 mm
Prednosti:
Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Zaradi kovinskega navoja tega orodja med sestavljanjem ni potreben dodaten material. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
plastika in les
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Varna povezava zaradi kovinskega navoja
Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Samodejno centriranje med montažo
Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine
Hitra montaža brez orodja
Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe