Opis:
Vaša dodana vrednost: - Učinek samoostritve: visoka stopnja odstranjevanja materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Varna povezava zaradi plastičnega navoja - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Samodejno centriranje pri montaži - Učinkovito reže tudi trše materiale - Hitra montaža brez orodja - Dolga življenjska doba nosilca zaradi majhne obrabe - Univerzalna uporaba in združljivost z Roloc Vaše prednosti: - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo. - Za to orodje so značilni dober oprijem, samodejno centriranje in hitra montaža brez orodja zaradi plastičnega navoja. Nosilec je zaradi majhne obrabe tudi bistveno trajnejši v primerjavi s sistemi lepljenja s kavlji samopritrdilni ali lepilnimi površinami.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Velikost zrnc: 36
n največ: 20000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: ZK (cirkonijev aluminij)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Plastični hitri zapiralni mehanizem
Premer orodja: 75 mm
Prednosti:
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Za to orodje so značilni dober oprijem, samodejno centriranje in hitra montaža brez orodja zaradi plastičnega navoja. Nosilec je zaradi majhne obrabe tudi veliko dlje uporaben v primerjavi s sistemi lepljenja s kavlji samopritrdilni ali lepilnimi površinami.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Lito železo
Titan
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Varna povezava zaradi plastičnega navoja
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Samodejno centriranje med montažo
Učinkovito reže tudi trše materiale
Hitra montaža brez orodja
Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe
Univerzalno uporaben in združljiv z Roloc