Opis:
Vaša dodana vrednost: - Brez modrega obarvanja je manj predelav - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Varna povezava zaradi kovinskega navoja - Hitreje končano zaradi najvišje stopnje odstranjevanja materiala - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Samodejno centriranje pri montaži - Lahko se uporablja dolgo časa - Brez zasteklitve brusnih zrn - Hitra montaža brez orodja - Dolga življenjska doba podlage zaradi majhne obrabe Vaše prednosti: - Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Kovinski navoj tega orodja odpravlja potrebo po dodatnem materialu med sestavljanjem. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 60
n največ: 40000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NKE (običajni korund z abrazivnim zgornjim vezivom)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Kovinski hitri zapiralni mehanizem
Premer orodja: 25 mm
Prednosti:
Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Zaradi kovinskega navoja tega orodja med sestavljanjem ni potreben dodaten material. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Brez modrega obarvanja - manj predelav
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Varna povezava zaradi kovinskega navoja
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Samodejno centriranje med montažo
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo
Hitra montaža brez orodja
Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe