Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Varna povezava zaradi kovinskega navoja - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Samodejno centriranje pri montaži - Hitra montaža brez orodja - Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu med grobim brušenjem in grobim brušenjem. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Kovinski navoj tega orodja odpravlja potrebo po dodatnem materialu med sestavljanjem. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 180
n največ: 30000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Kovinski hitri zapiralni mehanizem
Premer orodja: 50 mm
Prednosti:
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Zaradi kovinskega navoja tega orodja med sestavljanjem ni potreben dodaten material. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Poliranje: primerno
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Varna povezava zaradi kovinskega navoja
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Samodejno centriranje med montažo
Hitra montaža brez orodja
Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe