LUKAS PSG univerzalni brusni krožniki Ø 20 mm zrno aluminijevega oksida 80

Št. art.: A33510200800458
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A33510200800458
    EAN/GTIN 4027497099962
    Številka proizvajalca A33510200800458

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Varna povezava zaradi kovinskega navoja - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Samodejno centriranje pri montaži - Hitra montaža brez orodja - Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu med grobim brušenjem in grobim brušenjem. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Kovinski navoj tega orodja odpravlja potrebo po dodatnem materialu med sestavljanjem. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: ploščata
    Velikost zrn: 80
    n največ: 40000 (1/min)
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Abraziv: NK (normalni korund)
    V max.: 80 m/s
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: Kovinski hitri zapiralni mehanizem
    Premer orodja: 20 mm

    Prednosti:

    Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
    Zaradi kovinskega navoja tega orodja med sestavljanjem ni potreben dodaten material. Orodje se samodejno centrira in varno drži. V primerjavi z samopritrdilni ali lepilnimi površinami ima nosilec zaradi majhne obrabe tudi daljšo življenjsko dobo.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
    Lito železo: primerno za uporabo
    Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne
    Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

    Material:

    Jeklo
    plastika in les
    Lito železo
    Aluminij

    Primerno za:

    Faziranje: dobro prilagojeno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Fino brušenje: zelo primerno
    Poliranje: primerno
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
    Varna povezava zaradi kovinskega navoja
    Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
    Samodejno centriranje med montažo
    Hitra montaža brez orodja
    Dolga življenjska doba nosilca zaradi nizke obrabe

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico