LUKAS GTG držalo za orodje za samoprilagodljive brusne plošče Ø 50 mm s pecljem 6 mm / srednje

Št. art.: A335005000260458
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Vpenjalna prirobnica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A335005000260458
    EAN/GTIN 4027497101696
    Številka proizvajalca A335005000260458
    L-število L50260 121

    Opis

    Opis:

    Vaše dodane vrednosti: - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega električnemu orodju - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi visokokakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno steblo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: ploščata
    Trdota: srednja
    n največ: 25000 (1/min)
    Embalaža izdelka: Vrečka
    Dolžina trna: 40 mm
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: držalo
    dimenzija držala za orodje: 6 mm
    Premer orodja: 50 mm

    Prednosti:

    Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

    Uporaba:

    Titanium and nickle alloys: best suitable
    Steel and cast steel: best suitable
    Alloyed/cast steels: best suitable
    Tool steel: best suitable
    Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
    Cast iron: best suitable

    Primerno za:

    Faziranje: -
    Vrtanje: -
    Ščetkanje: -
    Odstranjevanje robov: -
    Fino brušenje: -
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Poliranje: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
    Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
    Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
    Brez kromirane prevleke

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico