Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Varna povezava zaradi sistema samopritrdilni - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Hitra montaža brez orodja - Ni nepotrebne odpadne embalaže, kot pri samokolonskih sistemih Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Zaradi sistema samopritrdilni so pripomočki za montažo stvar preteklosti. Orodje se kljub hitri montaži dobro drži in ni nepotrebne odpadne embalaže, kot je to značilno za samolepilne sisteme lepljenja.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 150
n največ: 20000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
V max.: 25 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: samopritrdilni
Premer orodja: 60 mm
Prednosti:
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Zaradi sistema samopritrdilni so pripomočki za montažo stvar preteklosti. Orodje se kljub hitri montaži dobro drži in ni nepotrebne odpadne embalaže, kot na primer pri samolepilnih lepilnih sistemih.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Varna povezava zaradi sistema samopritrdilni
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Hitra montaža brez orodja
Brez nepotrebne odpadne embalaže kot pri samolepilnih sistemih