LUKAS PSH univerzalni samopritrdilni brusni disk Ø 45 mm, zrnatost aluminijastega oksida 80

Št. art.: A3300045080
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka A3300045080
    EAN/GTIN 4027497029006
    Številka proizvajalca A3300045080
    L-število L50260 9

    Opis

    Opis:

    Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Varna povezava zaradi sistema samopritrdilni - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Hitra montaža brez orodja - Ni nepotrebne odpadne embalaže, kot pri samokolonskih sistemih Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Zaradi sistema samopritrdilni so pripomočki za montažo stvar preteklosti. Orodje se kljub hitri montaži dobro drži in ni nepotrebne odpadne embalaže, kot je to značilno za samolepilne sisteme lepljenja.

    Lastnosti:

    Oblika orodja: ploščata
    Velikost zrn: 80
    n največ: 30000 (1/min)
    Embalaža izdelka: kartonska škatla
    Abraziv: NK (normalni korund)
    V max.: 25 m/s
    Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
    Nosilec orodja: samopritrdilni
    Premer orodja: 45 mm

    Prednosti:

    Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
    Zaradi sistema samopritrdilni so pripomočki za montažo stvar preteklosti. Orodje se kljub hitri montaži dobro drži in ni nepotrebne odpadne embalaže, kot na primer pri samolepilnih lepilnih sistemih.

    Uporaba:

    Jeklo in jeklena litina: primerna
    Legirana/temperirana jekla: primerna
    Orodna jekla: primerna
    Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
    Lito železo: primerno za uporabo
    Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
    Titanove in nikljeve zlitine: primerne
    Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

    Material:

    Jeklo
    plastika in les
    Lito železo
    Aluminij

    Primerno za:

    Faziranje: dobro prilagojeno
    Odstranjejevanje: zelo primerno
    Fino brušenje: zelo primerno
    Poliranje: primerno
    Obdelava varilnih šivov: primerna
    Rezkanje: -
    Graviranje: -
    obdelava: -
    Brušenje filejev: -
    Odstranjevanje laka: -
    Natančna obdelava: -
    Čiščenje: -
    Satenski zaključek: -
    Grobo brušenje: -

    Opomba:

    Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
    Varna povezava zaradi sistema samopritrdilni
    Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
    Hitra montaža brez orodja
    Brez nepotrebne odpadne embalaže kot pri samolepilnih sistemih

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico