LUKAS PSH univerzalni samopritrdilni brusni disk Ø 18 mm iz aluminijevega oksida zrnatost 60

Št. art.: A3300018060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A3300018060
EAN/GTIN 4027497028856
Številka proizvajalca A3300018060
L-število L50260 5

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Varna povezava zaradi sistema samopritrdilni - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Hitra montaža brez orodja - Ni nepotrebne odpadne embalaže, kot pri samokolonskih sistemih Vaše prednosti: - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo orodja na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo. - Zaradi sistema samopritrdilni so pripomočki za montažo stvar preteklosti. Orodje se kljub hitri montaži dobro drži in ni nepotrebne odpadne embalaže, kot je to značilno za samolepilne sisteme lepljenja.

Lastnosti:

Oblika orodja: ploščata
Velikost zrn: 60
n največ: 40000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
V max.: 25 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: samopritrdilni
Premer orodja: 18 mm

Prednosti:

Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Zaradi sistema samopritrdilni so pripomočki za montažo stvar preteklosti. Orodje se kljub hitri montaži dobro drži in ni nepotrebne odpadne embalaže, kot na primer pri samolepilnih lepilnih sistemih.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij

Primerno za:

Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: primerno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -

Opomba:

Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Varna povezava zaradi sistema samopritrdilni
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Hitra montaža brez orodja
Brez nepotrebne odpadne embalaže kot pri samolepilnih sistemih