Opis:
Izkusite neprimerljiv oprijem in zmogljivost z našo edinstveno gubano nitrilno prevleko. Zaradi izjemnega oprijema v vseh smereh boste ohranili nadzor v mokrih ali mastnih razmerah. Brezšivna osnova 13 gaugev zagotavlja dodatno vzdržljivost, zato so te rokavice dolgotrajne in zanesljive. Z zaščito pred toploto do 100 °C, zagotavljajo varnost v okoljih z visokimi temperaturami. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za večjo priročnost.
Lastnosti:
- Odlična vzdržljivost in oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Edinstvena nitrilna peskana obloga
- Brezšivna osnova 13 gaugev
- Protimikrobni premaz Texpel MicroTM, uniči 99,9% bakterij
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Teksturirana dlan
- Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Nov model
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: Poliester; Elastika;