Opis:
Te rokavice so izdelane z diamantno pleteno podlogo in zagotavljajo neprekosljivo kombinacijo zračnosti, udobja in spretnosti. Dihajoča mrežasta tkanina zagotavlja optimalen pretok zraka, zato bodo vaše roke hladne tudi med intenzivnimi opravili. Te rokavice z nitrilno peno zagotavljajo odličen oprijem v mokrih in mastnih razmerah ter vam omogočajo nadzor in natančnost. Brezšivna osnova 13 gaugev povečuje vzdržljivost, zato so zanesljive za dolgotrajno uporabo. Prodajajo se v pakiranjih po 12 kosov za večjo priročnost.
Lastnosti:
- Zračna mrežasta tkanina
- Premaz iz nitrilne pene za odličen oprijem v mokrih in suhih pogojih
- Primerno za vsa delovna področja, kjer je odpornost na olja in maščobe prioriteta
- Ergonomska oblika za zmanjšanje utrujenosti rok
- Zaščita pred kontaktno toploto do 100°C
- Prodajajo se v pakiranjih po 12 parov za odlično ceno
- Brezšivna osnova 13 gaugev
- Certifikat CE
- Nov model
- Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: Poliester; Elastika;