Opis:
Nitrilni premaz na rokavicah Flexo Grip zagotavlja večjo odpornost proti obrabi. Podloga z maso 13 g zagotavlja visoko spretnost rokavic 5, kar je idealno za popravila avtomobilov, gradbeništvo in druge sektorje.
Lastnosti:
- Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
- Idealno za popravila avtomobilov, gradbeništvo in druge sektorje
- Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
- Zračna brezšivna osnova
- Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
- Lahko oblačilo
- Certifikat CE
- ANSI stopnja ureza A1
- ANSI Nivo obrabe 2
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliester; Elastika;