Rokavice Flexo Grip Nitril Grey/White L W

Št. art.: A310GRWL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Barva Grau/Weiß
Velikost rokavic 9

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A310GRWL
EAN/GTIN 5036108174751
Številka proizvajalca A310GRWL

Opis

Opis:

Nitrilni premaz na rokavicah Flexo Grip zagotavlja večjo odpornost proti obrabi. Podloga z maso 13 g zagotavlja visoko spretnost rokavic 5, kar je idealno za popravila avtomobilov, gradbeništvo in druge sektorje.

Lastnosti:

  • Prevlečene dlani za povečanje gibljivosti in boljše prezračevanje
  • Idealno za popravila avtomobilov, gradbeništvo in druge sektorje
  • Podloga z gostoto pletenja 13-gaugev za popolno prileganje
  • Zračna brezšivna osnova
  • Malo puščanje vlaken za minimalno kontaminacijo
  • Lahko oblačilo
  • Certifikat CE
  • ANSI stopnja ureza A1
  • ANSI Nivo obrabe 2
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastika;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico