Opis:
Popolnoma prevlečene pletene nitrilne rokavice, narejene za uporabo, kjer je zahtevana dodatna odpornost proti obrabi. Trpežna nitrilna prevleka preprečuje prodiranje maščob, olj in vode. Primerne za zbiranje odpadkov, komunalne storitve in vzdrževanje.
Lastnosti:
- Gladka obilna nitrilna prevleka
- Pletena osnova 12 gaugev za spretnost
- Popolnoma prevlečeno za maksimalno zaščito pred tekočinami
- Rokavice iz bombažnega jerseya s pletenim zapestjem
- Primerno za vsa delovna področja, kjer je odpornost na olja in maščobe prioriteta
- Najvišja EN stopnja obrabe 4
- Certifikat CE
- ANSI Nivo obrabe 3
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Bombaž; Poliester; Jerseyja osnova;