Opis:
Vaša dodana vrednost: - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Primerno za standardne tračne brusilnike: Posebna podpora za luke ali adapter nista potrebna - Prilagodljiva zasnova: med uporabo skoraj ni vibracij Vaše prednosti: - Prilagodljiv brusilni trak brez podlage se odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Zaradi mehkega materiala med uporabo skoraj ni vibracij, zato je zagotovljen dober rezultat na površini.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 60
Spoj jermena: poševni spoj, zlepljen s folijo (E07)
Širina orodja / dolžina / višina: 30 mm
Premer orodja: 30 mm
n max.: 26000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Prednosti:
Prilagodljiv abrazivni trak brez obloge se odlično prilagaja neravnim površinam. Zaradi mehkega materiala med uporabo skoraj ni vibracij, zato je zagotovljen dober rezultat na površini.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Primeren za komercialno dostopne tračne brusilnike: Ni potreben poseben nosilec ali adapter za luke
Prilagodljiva konstrukcija: med uporabo skoraj ni vibracij