Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Odobreno za uporabo v letalstvu in vesolju zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker - Hitra obdelava širokih površin - Učinkovito reže tudi trše materiale - Preizkušena kakovost: visoka raven varnosti zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker odobreno tudi za uporabo v letalstvu in vesolju. Tudi trdi materiali, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, so učinkovito obdelani, trda in ostra brusna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: valjček
Trdota: MWP - mehka
zrnatost: 80
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: SIC zelen
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 10 m/s
Oznaka na embalaži: LUKAS-ERZETT
Vrsta orodja: polirni valji
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala orodja: 19 mm
Širina/dolžina/višina orodja: 50 mm
Premer orodja: 100 mm
Prednosti:
To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker odobreno celo za uporabo v letalski industriji. Tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, je mogoče učinkovito obdelovati. Trda in ostra brusna zrna orodja zagotavljajo tudi dolgo življenjsko dobo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: zelo primerna
Legirana/temperirana jekla: dobro primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: dobro prilagojeno
Lito železo: zelo primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: zelo primerne
Titanove in nikljeve zlitine: zelo primerne
Steklo/trda kovina: primerno
Material:
nerjavno jeklo
Aluminij
aluminij
Primerno za:
odstranjevanje napak: primerno
fino brušenje: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
rezkanje: -
Graviranje: -
Oblikovanje: -
brušenje filamentnih zvarov: zelo primerno
Odstranjevanje barve: zelo primerno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: zelo primerno
Satenasto zaključno obdelavo: -
grobo brušenje: -
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Odobreno tudi za uporabo v letalstvu in vesolju zaradi hladnega brušenja in majhnega števila letečih isker
Hitra obdelava širokih površin
Učinkovito reže tudi trše materiale
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov