Opis:
Vaša dodana vrednost: - Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimiziranega spajanja brusnih zrn - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Dobri rezultati na površini so doseženi v kratkem času - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Učinkovito reže tudi trše materiale - Brez zamašitve brusne prevleke zaradi odprtega razprševanja zrn - Brez nevarnih zlomov gredi zaradi kakovostne jeklene gredi - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Pri kompaktni zrnatosti je veliko majhnih brusnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato ostanejo brusna zrna dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonski enoti. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti. - Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Trdota: SHP - zelo trda
Velikost zrnc: 60
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 40 mm
Abraziv: EKW CG (kompaktna zrnatost)
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 50 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vrsta orodja: Polirni zatiči
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 16 mm
Prednosti:
Pri kompaktni zrnavosti je veliko majhnih brusnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato ostanejo brusna zrna dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
Jeklo
iz nerjavečega jekla
Aluminij
Lito železo
Primerno za:
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Čiščenje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: dobro prilagojeno
Natančna obdelava: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimalnega spajanja abrazivnih zrn
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Dobre rezultate na površini dosežemo v kratkem času
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi odprtega razprševanja zrn se abrazivna plast ne zamaši.
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov