Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Popolna natančnost dimenzij: optimalno se prilega pogonskemu stroju - Odobreno tudi za vesoljsko industrijo zaradi hladnega brušenja in malo letečih isker - Brez rje zaradi cinkovo-nikljeve prevleke - Učinkovito reže tudi trše materiale - Brez nevarnih zlomov stebla zaradi kakovostnega jeklenega stebla - Brez kromirane prevleke - Preverjena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito reže tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Trdota: HP - trda
Velikost zrn: 240
Embalaža izdelka: Vrečka
Dolžina trna: 30 mm
Abraziv: SiC zelen
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 20 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vrsta orodja: Polirni zatiči
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 3 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 16 mm
Premer orodja: 8 mm
Prednosti:
To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Steklo/trda kovina: primerno
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Aluminij
Lito železo
plastika in les
Primerno za:
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Odstranjevanje robov: -
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov