Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimiziranega spajanja brusnih zrn - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Dobri rezultati na površini so doseženi v kratkem času - Učinkovito reže tudi trše materiale - Zaradi odprtega razprševanja zrn ne prihaja do zamašitve brusne prevleke - Preizkušena kakovost: visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Pri kompaktni zrnatosti je veliko majhnih brusnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato ostanejo brusna zrna dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini. - Visoka trdota in ostra zrnatost aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Lastnosti:
Oblika orodja: disk
Trdota: SHP - zelo trda
Velikost zrn: 120
Embalaža izdelka: Vrečka
Abraziv: EKW CG (kompaktna zrnatost)
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 63 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Vrsta orodja: Polirna kolesa
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 25 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 20 mm
Premer orodja: 200 mm
Prednosti:
Pri kompaktni zrnavosti je veliko majhnih brusnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato ostanejo brusna zrna dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini.
Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Material:
Jeklo
iz nerjavečega jekla
Aluminij
Lito železo
Primerno za:
Odstranjejevanje: primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimalnega spajanja abrazivnih zrn
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Dobre rezultate na površini dosežemo v kratkem času
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi odprtega razprševanja zrn se abrazivna plast ne zamaši.
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov